pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3B05 DISPOSITIVO LUCE ROTANTE ARANCIO - XVR3B05

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3B05 DISPOSITIVO LUCE ROTANTE ARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - DC

  • Portalampada - Altro

  • Colore calotta - Arancione

  • Tipo lampada - LED

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480611780

Codice prodotto

SNRXVR3B05

Cod. produttore

XVR3B05

Produttore

SNR

Tipo di corrente:

DC

Portalampada:

Altro

Colore calotta:

Arancione

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione d'esercizio in DC:

10...30 V

Potenza:

2.8 W

Corrente assorbita:

3 A

Ottica:

Specchio

Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. Il LED integrato offre varianti lampeggiante / intermittente / rotante, che consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC