SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3B03S DISPOSITIVO LUCE ROTANTE VERDE - XVR3B03S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - DC
Grado di protezione (IP) - IP23
Grado di protezione (NEMA) - Altro
Colore calotta - Arancione
Portalampada - Altro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Industry
EAN
3606480611841
Codice prodotto
SNRXVR3B03S
Cod. produttore
XVR3B03S
Produttore
SNR
Tipo di corrente:
DC
Grado di protezione (IP):
IP23
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Colore calotta:
Arancione
Portalampada:
Altro
Tipo lampada:
LED
Ottica:
Specchio
Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. LED integrato a luce lampeggiante / intermittente / rotante e unità acustica che consentono di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.


