pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3B03 DISPOSITIVO LUCE ROTANTE VERDE - XVR3B03

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3B03 DISPOSITIVO LUCE ROTANTE VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - DC

  • Portalampada - Altro

  • Colore calotta - Arancione

  • Tipo lampada - LED

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480611766

Codice prodotto

SNRXVR3B03

Cod. produttore

XVR3B03

Produttore

SNR

Tipo di corrente:

DC

Portalampada:

Altro

Colore calotta:

Arancione

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione d'esercizio in DC:

10...30 V

Ottica:

Specchio

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. Il LED integrato offre varianti lampeggiante / intermittente / rotante, che consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC