pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR13G05L DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE ARANCIO - XVR13G05L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR13G05L DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE ARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Funzione luce fissa - sì

  • Funzione flash - sì

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119045315

Codice prodotto

SNRXVR13G05L

Cod. produttore

XVR13G05L

Produttore

SNR

Numero di elementi della colonna segnaletica:

1

Grado di protezione (IP):

IP66

Funzione luce fissa:

sì

Funzione flash:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Funzione acustica:

no

Funzione luce rotante:

sì

Diametro esterno:

130 mm

Il segnalatore arancione fa parte della gamma di segnalatori luminosi rotallarm Harmony XVR di diametro 130 mm. Viene fornito completo e precablato. Ha una tensione di alimentazione di 120V AC e un grado di protezione IP66 e IP67. È progettato per applicazioni di segnalazione a lunga distanza, grazie all'uso del LED "super-luminoso"che fornisce una buona potenza luminosa, una lunga durata di servizio, un minor tempo di manutenzione e risparmio energetico. Viene utilizzato principalmente nell'industria siderurgica, nei veicoli per la movimentazione industriale o per applicazioni di sicurezza.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC