SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR12B05 DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE ARANCIO - XVR12B05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 21.6...26.4 V
Tipo di corrente - AC/DC
Portalampada - Altro
Colore calotta - Arancione
Tipo lampada - LED
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
54 Kg CO₂-eq
EAN
3606480033162
Codice prodotto
SNRXVR12B05
Cod. produttore
XVR12B05
Produttore
SNR
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Tipo di corrente:
AC/DC
Portalampada:
Altro
Colore calotta:
Arancione
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP23
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
21.6...26.4 V
Tensione d'esercizio in DC:
19...30 V
Corrente assorbita:
0.125 A
Ottica:
Specchio
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


