pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMZ04 TUBO 400 MM + ZOCCOLO - XVMZ04

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMZ04 TUBO 400 MM + ZOCCOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza del tubo - 400 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389119004398

Codice prodotto

SNRXVMZ04

Cod. produttore

XVMZ04

Produttore

SNR

Colore:

Bianco

Lunghezza del tubo:

400 mm

Materiale:

Metallo

Harmony XVMZ04 è un tubo di supporto con base di fissaggio di 400 mm, bianco alluminio. Fa parte della gamma di torri modulari precablate Harmony XVM, con diametro di 45 mm.
SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC