pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMZ03 TUBO 250 MM + ZOCCOLO - XVMZ03

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMZ03 TUBO 250 MM + ZOCCOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza del tubo - 250 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119004381

Codice prodotto

SNRXVMZ03

Cod. produttore

XVMZ03

Produttore

SNR

Colore:

Bianco

Lunghezza del tubo:

250 mm

Materiale:

Metallo

Harmony XVMZ03 è un tubo di supporto con base di fissaggio di 250 mm, bianco alluminio. Fa parte della gamma di torri modulari precablate Harmony XVM, con diametro di 45 mm.
SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC