pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMM2RAGSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 230V - XVMM2RAGSB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 3

  • Funzione flash - no

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione luce rotante - no

  • Funzione acustica -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119050135

Codice prodotto

SNRXVMM2RAGSB

Cod. produttore

XVMM2RAGSB

Produttore

SNR

Numero di elementi della colonna segnaletica:

3

Funzione flash:

no

Funzione luce fissa:

Funzione luce rotante:

no

Funzione acustica:

volume:

80 dB

Grado di protezione (IP):

IP42

Diametro esterno:

45 mm

Colonna luminosa con buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 230 VAC