pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC34 ELEMENTO LUMINOSO ROSSO - XVMC34

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC34 ELEMENTO LUMINOSO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Colore - Rosso

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Diametro esterno - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

51 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119004251

Codice prodotto

SNRXVMC34

Cod. produttore

XVMC34

Produttore

SNR

Funzione:

Luce fissa

Colore:

Rosso

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP42

Diametro esterno:

45 mm

Colore del corpo:

Rosso

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Harmony XVMC34 è un elemento luminoso - diametro 45 mm - rossa - lampadina BA 15d non inclusa - 230V CA CC. Fa parte della gamma di torri modulari precablate Harmony XVM, con diametro di 45 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC