SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC33 ELEMENTO LUMINOSO VERDE - XVMC33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Colore - Verde
Diametro esterno - 45 mm
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Industry
EAN
3389119004244
Codice prodotto
SNRXVMC33
Cod. produttore
XVMC33
Produttore
SNR
Funzione:
Luce fissa
Colore:
Verde
Diametro esterno:
45 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Colore del corpo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP42
Harmony XVMC33 è un elemento luminoso - diametro 45 mm - verde - lampadina BA 15d non inclusa - 230V CA CC. Fa parte della gamma di torri modulari precablate Harmony XVM, con diametro di 45 mm.


