pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC29B BASE CON ELEMENTO SONORO 24V + COPERCHIO - XVMC29B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC29B BASE CON ELEMENTO SONORO 24V + COPERCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo/tono a impulsi

  • Diametro esterno - 47 mm

  • Colore - Bianco

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119004305

Codice prodotto

SNRXVMC29B

Cod. produttore

XVMC29B

Produttore

SNR

Funzione:

Tono continuo/tono a impulsi

Diametro esterno:

47 mm

Colore:

Bianco

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP40

Tono regolabile:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Il corpo alimentazione bianco fa parte della gamma di colonne luminose modulari Harmony di tipo XVM, diametro 45 mm, per l'assemblaggio da parte del cliente. Dispone di un corpo alimentazione con coperchio e di un cicalino integrato da 85 dB. La tensionedi alimentazione è 24 V AC/DC. È compatibile con tutti i tipi di colonne luminose modulari XVM.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC