SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RGSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V - XVMB2RGSB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 2
Funzione flash - no
Funzione luce fissa - sì
Funzione luce rotante - no
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
3389119050296
Codice prodotto
SNRXVMB2RGSB
Cod. produttore
XVMB2RGSB
Produttore
SNR
Numero di elementi della colonna segnaletica:
2
Funzione flash:
no
Funzione luce fissa:
sì
Funzione luce rotante:
no
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Funzione acustica:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Diametro esterno:
45 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


