SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RAGSWSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V - XVMB2RAGSWSB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 3
Funzione flash - no
Funzione luce fissa - sì
Funzione luce rotante - no
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
34 Kg CO₂-eq
EAN
3389119053105
Codice prodotto
SNRXVMB2RAGSWSB
Cod. produttore
XVMB2RAGSWSB
Produttore
SNR
Numero di elementi della colonna segnaletica:
3
Funzione flash:
no
Funzione luce fissa:
sì
Funzione luce rotante:
no
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Funzione acustica:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Diametro esterno:
45 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


