SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA345 LAMPADA SPIA 345 - XVLA345

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Giallo
Tensione d'esercizio nominale Ue - 48...48 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
3389110651768
Codice prodotto
SNRXVLA345
Cod. produttore
XVLA345
Produttore
SNR
Colore della lente:
Giallo
Tensione d'esercizio nominale Ue:
48...48 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
LED
Diametro del foro:
12 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore dell'anello frontale:
Nero
Con anello frontale:
sì
Esecuzione della lente:
Piatto
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC