pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA344 LAMPADA SPIA 344 - XVLA344

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA344 LAMPADA SPIA 344

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Colore della lente - Rosso

  • Esecuzione del portalampada - LED

  • Con lampada inclusa -

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 48...48 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Harmony XVL

EAN

3389110651744

Codice prodotto

SNRXVLA344

Cod. produttore

XVLA344

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi:

1

Colore della lente:

Rosso

Esecuzione del portalampada:

LED

Con lampada inclusa:

Tensione d'esercizio nominale Ue:

48...48 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione della lente:

Piatto

Diametro del foro:

12 mm

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP40

Harmony XVLA344 è una lampada spia rossa del diametro di 12 mm. Il suo grado di protezione è IP40/IP65. Include un LED protetto - connessione ad alette di 48V. Fa parte della gamma lampade spia in plastica Harmony XVL con diametro 8-12 mm.