pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA334 LAMPADA SPIA ROSSA - XVLA334

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA334 LAMPADA SPIA ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110651683

Codice prodotto

SNRXVLA334

Cod. produttore

XVLA334

Produttore

SNR

Colore della lente:

Rosso

Tensione d'esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

LED

Diametro del foro:

12 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Con lampada inclusa:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

sì

Esecuzione della lente:

Piatto

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

La lampada spia in miniatura rossa monolitica è progettata per durare a lungo con poca manutenzione per un indicatore luminoso del funzionamento del processo e della macchina. La sua semplicità e compattezza la rendono ideale per le applicazioni in ambiente industriale. Può essere montata facilmente su piccoli pannelli di controllo e anche quando è necessario installare un gran numero di unità di segnalazione su un pannello di controllo. È facilmente installabile in un foro standard da 12 mm di diametro e collegabile mediante connettori filettati. Ha un lato frontale sigillato (IP 40) e può essere dotata di una guarnizione aggiuntiva per garantire la protezione IP 65. Robusto e con basso consumo energetico, è direttamente compatibile con le uscite PLC.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC