pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA223 LAMPADA SPIA VERDE - XVLA223

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA223 LAMPADA SPIA VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Colore della lente - Verde

  • Esecuzione del portalampada - LED

  • Con lampada inclusa -

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Harmony XVL

EAN

3389110651300

Codice prodotto

SNRXVLA223

Cod. produttore

XVLA223

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi:

1

Colore della lente:

Verde

Esecuzione del portalampada:

LED

Con lampada inclusa:

Tensione d'esercizio nominale Ue:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione della lente:

Piatto

Diametro del foro:

8.2 mm

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP40

Harmony XVLA223 è una lampada spia verde di diametro 8 mm. Il suo grado di protezione è IP40/IP65. Include un LED protetto - connessione faston di 12V. Fa parte della gamma lampade spia in plastica Harmony XVL con diametro 8-12 mm.