SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA135 LAMPADA SPIA GIALLOARANCIO - XVLA135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi - 1
Colore della lente - Giallo
Esecuzione del portalampada - LED
Con lampada inclusa - sì
Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 kg CO₂eq
EAN
3389110651102
Codice prodotto
SNRXVLA135
Cod. produttore
XVLA135
Produttore
SNR
Numero di segnalatori luminosi:
1
Colore della lente:
Giallo
Esecuzione del portalampada:
LED
Con lampada inclusa:
sì
Tensione d'esercizio nominale Ue:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione della lente:
Piatto
Diametro del foro:
8 mm
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP40

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


