pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA125 LAMPADA SPIA GIALLOARANCIO - XVLA125

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA125 LAMPADA SPIA GIALLOARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Giallo

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 12...12 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,1 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110651041

Codice prodotto

SNRXVLA125

Cod. produttore

XVLA125

Produttore

SNR

Colore della lente:

Giallo

Tensione d'esercizio nominale Ue:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

LED

Diametro del foro:

8 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Con lampada inclusa:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

sì

Esecuzione della lente:

Piatto

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

0 mm

Harmony XVLA125 è una lampada spia gialla di diametro 8 mm. Il suo grado di protezione è IP40. Include un LED apparente - connessione faston di 12V. Fa parte della gamma lampade spia in plastica Harmony XVL con diametro 8-12 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC