pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVDLS35 COLONNA LUMINOSA ARANCIO MINIATURA - XVDLS35

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVDLS35 COLONNA LUMINOSA ARANCIO MINIATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Potenza - 5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Grado di protezione (NEMA) - 4X

  • Colore calotta - Arancione

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110110692

Codice prodotto

SNRXVDLS35

Cod. produttore

XVDLS35

Produttore

SNR

Tensione nominale:

230 V

Potenza:

5 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Grado di protezione (NEMA):

4X

Colore calotta:

Arancione

Tipo di montaggio:

Altro

Portalampada:

BA15d

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Harmony XVDLS35 è una colonna luminosa monoblocco da 45 mm di diametro, di colore fisso, arancione. Il suo grado di protezione è IP40. Fa parte della gamma dei segnalatori monolitici Harmony da 45mm di diametro.