SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC5B4 ELEMENTO LED LAMPEGGIANTE ROSSA 24VAC/DC - XVBC5B4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Rosso
Diametro esterno - 70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
36 kg CO₂eq
EAN
3389110144710
Codice prodotto
SNRXVBC5B4
Cod. produttore
XVBC5B4
Produttore
SNR
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Rosso
Diametro esterno:
70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
4X


