pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC5B3 ELEMENTO LED LAMPEGGIANTE VERDE 24VAC/DC - XVBC5B3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce lampeggiante

  • Colore - Verde

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110144697

Codice prodotto

SNRXVBC5B3

Cod. produttore

XVBC5B3

Produttore

SNR

Funzione:

Luce lampeggiante

Colore:

Verde

Diametro esterno:

70 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

4X

L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric viene fornita con 24 Vac/dc e ha un LED integrato verde con luce lampeggiante. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa gemma del banco indicatori verde è progettata come unità luminosa da collegare alla base e creare una torre luminosa completa. Il LED integrato offre uno schema a luce lampeggiante, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.