SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVB7C9V SONORO/BUZZER CON SUONO MODIFICABILE - XVB7C9V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Altro
Diametro esterno - 70 mm
Colore - Altro
Tensione d'esercizio in DC - 21.6...26.4 V
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
3606487129653
Codice prodotto
SNRXVB7C9V
Cod. produttore
XVB7C9V
Produttore
SNR
Funzione:
Altro
Diametro esterno:
70 mm
Colore:
Altro
Tensione d'esercizio in DC:
21.6...26.4 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Tono regolabile:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
volume:
88 dB
Questo modulo acustico fa parte della gamma Harmony XVB7, caratterizzata da colonne luminose modulari da Ø 70 mm progettate per un facile assemblaggio da parte del cliente. Questo allarme acustico/vocale personalizzabile è progettato come un'unità acustica che si collega a una base e a vari moduli luminosi per formare una colonna luminosa completa. Il modulo acustico XVB7C9V è alimentato a 24 V AC/DC. Supporta fino a 16 toni (con 8 MB di memoria), fornisce un livello sonoro di 88 dB (A) a 1 metro ed è compatibile con file MP3 e WAV. Questo allarme sonoro, con un modello vocale configurabile, garantisce avvisi chiari per stati critici della macchina, a una distanza di 1 metro. Grazie al grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, il che lo rende ideale per l'uso in ambienti difficili. Realizzato in policarbonato grigio scuro, è dotato di un connettore USB di tipo C per la programmazione e pesa 212 g. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede le certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. I moduli luminosi e i moduli base possono essere assemblati per creare una colonna luminosa completa. Per semplificare il montaggio, piastre di fissaggio, tubi e staffe possono essere acquistati separatamente. Harmony XVB7 offre un'ampia gamma di selezione della tensione e opzioni di montaggio flessibili con funzioni visive e acustiche. La gamma Harmony XVB7 è caratterizzata da un design elegante che integra LED a risparmio energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


