pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVB7C61 BASE ALIMENTAZIONE M12 + COPERCHIO - XVB7C61

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Altro

  • Adatto per montaggio del tubo -

  • Adatto al montaggio su staffa - no

  • Adatto per montaggio a pavimento -

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

66 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606487129257

Codice prodotto

SNRXVB7C61

Cod. produttore

XVB7C61

Produttore

SNR

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Adatto per montaggio del tubo:

Adatto al montaggio su staffa:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

Colore:

Altro

Adatto per interfaccia AS:

no

Adatto per connettore M12:

Adatto per IO link:

no

Questo modulo base fa parte della gamma Harmony XVB7 e dispone di colonne luminose modulari Ø 70 mm progettate per semplificare l'assemblaggio da parte del cliente. Si collega a elementi singoli, moduli audio e a vari elementi luminosi per formare una colonna luminosa completa (fino a 5 unità). Il modulo base XVB7C61 è alimentato a 24V DC. È dotato di un connettore M12 codificato A con cavo da 15 cm per il collegamento elettrico. Dotata di un design semplice e modulare, questa base consente una facile installazione con un modulo sonoro e moduli luminosi per creare una colonna luminosa completa. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66 o IP65 (fissaggio diretto o a tubo), che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi. Realizzata in policarbonato grigio scuro, la base è dotata di un adattatore e di un coperchio. Misura 148 mm di altezza (senza il coperchio), ha un diametro di 70 mm e pesa 289 g. Le colonne luminose modulari Harmony XVB7 sono unità di segnalazione visiva o acustica utilizzate per segnalare, a 360°, i vari stati di una macchina o di un'installazione. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. Gli elementi di segnalazione e un modulo sonoro possono essere assemblati per creare una colonna luminosa completa. Per semplificare il montaggio, sono disponibili piastre di fissaggio, tubi e staffe per l'acquisto separato. Harmony XVB7 offre un'ampia gamma di opzioni di selezione di alimentazione e di montaggio flessibili con funzioni visive e acustiche. La gamma Harmony XVB7 è caratterizzata da un design elegante con LED a basso consumo energetico che massimizzano la luminosità riducendo al minimo il consumo di energia.