SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVB7C54 ELEMENTO LED ROSSO LAMPEGGIANTE - XVB7C54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Rosso
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 21.6...26.4 V
Tensione d'esercizio in DC - 21.6...26.4 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
3606487129363
Codice prodotto
SNRXVB7C54
Cod. produttore
XVB7C54
Produttore
SNR
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Rosso
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Tensione d'esercizio in DC:
21.6...26.4 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
21.6...26.4 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Rosso
Tipo lampada:
LED
Frequenza di ripetizione regolabile:
no

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


