SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVB7C26 ELEMENTO LED BLU - XVB7C26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Colore - Blu
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 21.6...26.4 V
Tensione d'esercizio in DC - 21.6...26.4 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
3606487129318
Codice prodotto
SNRXVB7C26
Cod. produttore
XVB7C26
Produttore
SNR
Funzione:
Luce fissa
Colore:
Blu
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Tensione d'esercizio in DC:
21.6...26.4 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
21.6...26.4 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Blu
Tipo lampada:
LED
Frequenza di ripetizione regolabile:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


