SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXV6C25C ELEMENTO LED ARANCIONE TRASPARENTE - XV6C25C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Frequenza di ripetizione regolabile - no
Colore - Arancione
Diametro esterno - 60 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 21.6...26.4 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 kg CO₂eq
EAN
3606487129905
Codice prodotto
SNRXV6C25C
Cod. produttore
XV6C25C
Produttore
SNR
Funzione:
Luce fissa
Frequenza di ripetizione regolabile:
no
Colore:
Arancione
Diametro esterno:
60 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
21.6...26.4 V
Tensione d'esercizio in DC:
21.6...26.4 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


