SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXV6C25 ELEMENTO LED ARANCIONE - XV6C25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Colore - Arancione
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 21.6...26.4 V
Tensione d'esercizio in DC - 21.6...26.4 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
3606487129837
Codice prodotto
SNRXV6C25
Cod. produttore
XV6C25
Produttore
SNR
Funzione:
Luce fissa
Colore:
Arancione
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Tensione d'esercizio in DC:
21.6...26.4 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
21.6...26.4 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
60 mm
Colore del corpo:
Altro
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Frequenza di ripetizione regolabile:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


