SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXV6C24C ELEMENTO LED ROSSO TRASPARENTE - XV6C24C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Colore - Rosso
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 21.6...26.4 V
Tensione d'esercizio in DC - 21.6...26.4 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
3606487129899
Codice prodotto
SNRXV6C24C
Cod. produttore
XV6C24C
Produttore
SNR
Funzione:
Luce fissa
Colore:
Rosso
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Tensione d'esercizio in DC:
21.6...26.4 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
21.6...26.4 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
60 mm
Colore del corpo:
Bianco
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Frequenza di ripetizione regolabile:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


