pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXV4C9S ELEMENTO SONORO/BUZZER 2 TONI - XV4C9S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606487130215

Codice prodotto

SNRXV4C9S

Cod. produttore

XV4C9S

Produttore

SNR

Questo modulo acustico fa parte della gamma Harmony XV4, caratterizzata da colonne luminose modulari da Ø 40 mm, progettate per un facile assemblaggio da parte del cliente. Questo cicalino a 2 toni è progettato come unità acustica che si collega a una base e a vari moduli luminosi per formare una colonna luminosa completa. Il modulo acustico XV4C9S è alimentato a 24 V AC/DC. la sua modalità sonora è continuo o intermittente e il livello acustico è regolabile da 77 dB a 95 dB. Caratterizzata da un design semplice e modulare, questa unità consente una facile installazione con un'unità base e moduli luminosi per creare una colonna luminosa completa. Questo cicalino, con un'intensità compresa tra 77 dB e 95 dB, insieme al suono omnidirezionale a 360°, garantisce avvisi chiari sugli stati critici della macchina, anche a distanza. Grazie al grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, il che lo rende ideale per l'uso in ambienti difficili. Realizzato in policarbonato bianco, è dotato di interruttore nella parte superiore e inferiore. Le colonne luminose modulari Harmony XV4 sono unità di segnalazione visiva o acustica utilizzate per indicare, a 360°, i vari stati di una macchina o di un impianto. Questo prodottoè conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede le certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. I moduli luminosi e i moduli base possono essere assemblati per creare una colonna luminosa completa. Per una gamma più ampia di opzioni di montaggio, piastre di fissaggio, tubi e staffe sono disponibili per l'acquisto separato. Harmony XV4 offre un'ampia gamma di selezione della tensione e opzioni di montaggio flessibili con funzioni visive e acustiche. La gamma Harmony XV4 è caratterizzata da un design elegante che integra LED a risparmio energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.