pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXV4C020 TUBO ADATTATORE - XV4C020

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606487130192

Codice prodotto

SNRXV4C020

Cod. produttore

XV4C020

Produttore

SNR

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Questo adattatore fa parte della gamma Harmony XV4, caratterizzata da colonne luminose modulari da Ø 40 mm, progettate per un facile assemblaggio da parte del cliente. Questo adattatore di base diretto si collega direttamente all'unità di base per formare un modulo di base completo della colonna luminosa (fino a 5 unità). È dotato di un ingresso ACvi inferiore che si collega all'unità base. Consente agli utenti una facile installazione tramite terminali push-in. La base della torre luminosa si collega tramite l'adattatore tubo-base. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie al grado di protezione IP65, il che lo rende ideale per l'uso in ambienti difficili. Questa unità di fissaggio bianca è un accessorio di montaggio e fissaggio per la colonna luminosa modulare. Le colonne luminose modulari Harmony XV4 sono unità di segnalazione visiva o acustica utilizzate per indicare, a 360°, i vari stati di una macchina o di un impianto. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede le certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. È possibile assemblare moduli luminosi e un modulo sonoro per creare una colonna luminosa completa. Per una gamma più ampia di opzioni di montaggio, piastre di fissaggio, tubi e staffe sono disponibili per l'acquisto separato. Harmony XV4 offre un'ampia gamma di selezione della tensione e opzioni di montaggio flessibili con funzioni visive. Il semplice design modulare facilita la manutenzione, la modifica e l'adattamento delle macchine dopo l'installazione anche da parte di personale non specializzato.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC