SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSUVN11AP MODULO SICUREZZA UVN 24V M.VITE - XPSUVN11AP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Con morsetti amovibili - sì
Analisi degli ingressi - Bicanale
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
70 kg CO₂eq
EAN
3606482034051
Codice prodotto
SNRXPSUVN11AP
Cod. produttore
XPSUVN11AP
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Con morsetti amovibili:
sì
Analisi degli ingressi:
Bicanale
Funzione monitoraggio giri:
no
Funzione monitoraggio d'arresto:
sì
Frequenza d'esercizio nominale:
60...500 Hz
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
2
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
2
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello d
Con omologazione per BG BIA:
sì
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
114 mm