SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSUVN11AC MODULO SICUREZZA UVN 24V M.MOLLA - XPSUVN11AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606482039315
Codice prodotto
SNRXPSUVN11AC
Cod. produttore
XPSUVN11AC
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con morsetti amovibili:
sì
Analisi degli ingressi:
Bicanale
Funzione monitoraggio giri:
no
Funzione monitoraggio d'arresto:
sì
Con circuito di reazione:
no
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
1
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
1
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
2
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Con omologazione per BG BIA:
sì
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
120 mm