SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSUS12AP MODULO SICUREZZA US 24V M.VITE - XPSUS12AP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile - sì
Con morsetti amovibili - sì
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Industry
EAN
3606489601812
Codice prodotto
SNRXPSUS12AP
Cod. produttore
XPSUS12AP
Produttore
SNR
Tipologia:
Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per monitoraggio di valvole:
no
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Analisi degli ingressi:
Bicanale
Con ingresso di avvio:
sì
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
sì
Ritardo di caduta:
0...0 s
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
2
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Con omologazione per BG BIA:
no
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
120 mm


