SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSUEP14AC MODULO SICUREZZA UEP 24V M.MOLLA - XPSUEP14AC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio per ampliamento
Analisi degli ingressi - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 - 4
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
54 Kg CO₂-eq
EAN
3606489601768
Codice prodotto
SNRXPSUEP14AC
Cod. produttore
XPSUEP14AC
Produttore
SNR
Tipologia:
Apparecchio per ampliamento
Analisi degli ingressi:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...24 V
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
6
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
0
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
no
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
no
Adatto per monitoraggio di valvole:
no
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
no
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Con ingresso di avvio:
no
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
no
Ritardo di caduta:
0...0 s
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Con omologazione per BG BIA:
no
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
120 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...24 V
Assorbimento di potenza:
1.1 W
Tipo di tensione di comando 1:
DC
Tensione di comando 1:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Tensione di comando 2:
24...24 V
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tensione di commutazione nominale:
1.1 A
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


