pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSUAF13AC MODULO SICUREZZA UAF 24V M.MOLLA - XPSUAF13AC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSUAF13AC MODULO SICUREZZA UAF 24V M.MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Analisi degli ingressi - Bicanale

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 - 4

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

70 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489601607

Codice prodotto

SNRXPSUAF13AC

Cod. produttore

XPSUAF13AC

Produttore

SNR

Tipologia:

Apparecchio base

Analisi degli ingressi:

Bicanale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...24 V

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

3

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

sì

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

sì

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

sì

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

sì

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

sì

Con ingresso di avvio:

sì

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

sì

Ritardo di caduta:

0...0 s

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

120 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...24 V

Assorbimento di potenza:

1.1 W

Tipo di tensione di comando 1:

DC

Tensione di comando 1:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Tensione di comando 2:

24...24 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tensione di commutazione nominale:

1.1 A

Il prodotto fa parte della gamma di moduli di sicurezza XPS Universal. È progettato per il monitoraggio di arresti di emergenza, interruttori di sicurezza, magnetici o di prossimità, sensori PNP, interruttori di sicurezza RFID e barriere di sicurezza. Ilrelè di sicurezza è alimentato a24V AC/DC e dotato di un morsetto estraibile a molla. Può trasmettere più di 40 messaggi diversi di stato dall'uscita del modulo ad un ingresso digitale standard di un PLC, riducendo il tempo di fermo macchina e indicando la causa che ha provocato l'arresto della produzione. Il modulo di sicurezza include 2 ingressi di sicurezza, 3 uscite ad impulsi configurabili ON/OFF, 3 uscite di sicurezza NO e 1 uscita di diagnostica con informazioni complete sullo stato. Il livello massimo di sicurezza raggiunto da questo modulo di sicurezza è PLe/Categoria 4 conforme a ISO 13849-1, SILC L 3 conforme a IEC 62061 e SIL 3 conforme a IEC 61508. Il modulo di sicurezza ha un peso di 0,200 kg. Dimensioni: 22,5 mm (larghezza) x 120 mm (profondità) x 100 mm (altezza). Questi moduli di sicurezza sono adatti per applicazioni nell'alimentare, sollevamento, movimentazione dei materiali, lavorazione dei materiali, imballaggio e sono progettati per una vasta gamma di macchine industriali. Il modulodi sicurezza è conforme alle norme IEC 60947-5-1, IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3, ISO 13849-1, IEC 62061, IEC 60947-5-1, IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3, ISO 13849-1, IEC 62061 ed è certificato cULus e TUV. Il modulo è montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. I moduli di sicurezza Preventa XPS Universal sono la prima scelta per gestire con facilità le funzioni di sicurezza, generalmente per macchine di complessità semplice e media.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC