SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMRO0004DAG MODULO SIC. 4 RO + DIAG. M.MOLLA - XPSMCMRO0004DAG
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio per ampliamento
Analisi degli ingressi - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 - Senza
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0 + 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
85 Kg CO₂-eq
EAN
3606480748868
Codice prodotto
SNRXPSMCMRO0004DAG
Cod. produttore
XPSMCMRO0004DAG
Produttore
SNR
Tipologia:
Apparecchio per ampliamento
Analisi degli ingressi:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
Senza
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0 + 1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
0
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
0
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
no
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
no
Adatto per monitoraggio di valvole:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
no
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Con ingresso di avvio:
sì
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
sì
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
4
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
4
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Con omologazione per BG BIA:
no
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
114.5 mm
Assorbimento di potenza:
1.1 W
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


