pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMEN0200HTG MODULO VELOCITA 2 EN. HTL M.MOLLA - XPSMCMEN0200HTG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Analisi degli ingressi - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 - Senza

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0 + 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

85 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480748738

Codice prodotto

SNRXPSMCMEN0200HTG

Cod. produttore

XPSMCMEN0200HTG

Produttore

SNR

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Analisi degli ingressi:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

Senza

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0 + 1

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

0

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

no

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

sì

Con ingresso di avvio:

no

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

no

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114.5 mm

Assorbimento di potenza:

1.1 W

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Questo modulo di monitoraggio della velocità di sicurezza Modicon MCM è dotato di 2 ingressi encoder HTL (con connettori RJ45) e 2 ingressi sensore di prossimità (collegamento tramite terminale) ed è dotato di morsetti a molla. È progettato per monitorare il controllo della velocità zero, la velocità max (velocità limitata), l'intervallo di velocità e la direzione. Ha una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC. Offre fino a quattro soglie di velocità limitata selezionabili dalla logica (liberamente configurabili tramite il software configurabile SoSafe) per ogni ingresso logico (asse), e una frequenza di ingresso massima di 500 kHz (per gli encoder) e di 5 kHz per i sensori di prossimità. Completa la CPU di sicurezza con la funzione di monitoraggio della velocità di sicurezza, ideale per macchine da taglio come seghe a nastro, seghe circolari e macchine per rettificare. Questo modulo mostra i LED sul lato anteriore, visualizzando lo stato (alimentazione, reset, errori interni o esterni, indirizzo del nodo, stato di connessione encoder o sensori di prossimità, stato di monitoraggio velocità). Il modulo di monitoraggio della velocità sicura è collegato al controllore di sicurezza tramite il connettore di espansione posteriore. Pesa 0,3 kg. Le sue dimensioni sono 22,5 mm (profondità), 99 mm (altezza) e 114,5 mm (larghezza). L'alloggiamento è rosso. È alimentato a 24 VDC. Questo modulo può raggiungere i livelli di sicurezza della categoria 4 secondo EN/ISO 13849-1, PL = e secondo EN/ISO 13849-1, Tipo4 secondo EN/IEC 61496-1 e SILCL 3 secondo IEC 62061. I controllori di sicurezza modulari Modicon MCM sono certificati da TüV SÜD per il rispetto degli standard di sicurezza industriale di Categoria 4, PL e secondo EN/ISO 13849-1 e SILCL 3 in base a IEC/EN 61508 e IEC/EN 60261. Gli accessori compatibili per il modulo Modicon MCM sono la scheda di memoria e il connettore posteriore. Il modulo di monitoraggio della velocità di sicurezza si installa sulla guida DIN Omega da 35 mm conforme a EN 50022 ed è collegato al controllore di sicurezza tramite il connettore di espansione posteriore. La soluzione di sicurezza modulare e configurabile Modicon MCM fornisce flessibilità e scalabilità da 8 ingressi, 2 uscite a doppio/4 canale singolo fino a 128 ingressi, 16 uscite a doppio/32 canale singolo, fino a 32 o 48 uscite di stato di diagnostica. La soluzione di sicurezza modulare e configurabile Modicon MCM è progettato per monitorare più funzioni di sicurezza della macchina per ridurre al minimo il rischio alle persone che accedono alle parti in movimento pericolose della macchina.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC