pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMC10804BE CONTR. SIC. 8DI 4DOS ETH M.VITE + CONN. - XPSMCMC10804BE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Analisi degli ingressi - A uno e due canali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 - 4

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0 + 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606487042204

Codice prodotto

SNRXPSMCMC10804BE

Cod. produttore

XPSMCMC10804BE

Produttore

SNR

Tipologia:

Apparecchio base

Analisi degli ingressi:

A uno e due canali

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0 + 1

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

4

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

sì

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

sì

Adatto per monitoraggio di valvole:

sì

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

sì

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

sì

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

sì

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

sì

Con ingresso di avvio:

sì

Con funzione muting:

sì

Con circuito di reazione:

sì

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

4

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

45 mm

Altezza:

108 mm

Profondità:

114.5 mm

Assorbimento di potenza:

3 W

Tipo di tensione di comando 1:

AC/DC

Tensione di comando 1:

24...24 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Questa CPU di sicurezza è progettata per monitorare gli I/O sicuri a distanza e appartiene alla gamma di controllori di sicurezza Modulari Modicon MCM. Dispone di 8 DI di sicurezza, 4 OSSD a canale singolo, 4 uscite di stato, un'interfaccia di comunicazione per 4 protocolli configurabili come ModbusTCP, Ethernet/IP, EtherCAT, PROFINET. Mostra i LED sul lato anteriore per visualizzare lo stato, i morsetti a vite rimovibili per il collegamento elettrico ed è conforme allo standard IP20. Può essere utilizzato come standalone o con quattordici moduli di espansione. Incorpora un connettore Mini USB 2.0 per ricevere la configurazione realizzata con il software SoSafeConfigurable e 2 porte RJ45 basate su Ethernet. Ha una tensione di alimentazione nominale di 24V CC e una dissipazione di potenza massima di 3 W. Pesa 0,225 kg. Le sue dimensioni sono 45 mm (profondità), 99 mm (altezza) e 114,5 mm (larghezza). L'alloggiamento è rosso. È progettato per monitorare gli E-stop, il monitoraggio della protezione mobile, la protezione del perimetro, il monitoraggio della posizione, il monitoraggio della velocità, l'abilitazione del movimento, su reti basate su Ethernet. È certificato da TüV SÜD, RCM, cULus. Raggiunge la Categoria 4, PL e, in conformità con EN/ISO 13849-1, SIL CL 3 e IEC/EN 61508, IEC/EN 60261. È compatibile con una scheda di memoria e i connettori backplane. Viene venduto come kit che include 1 CPU del controllore di sicurezza e 1 connettore di espansione backplane. Viene installato su una guida DIN Omega da 35 mm conforme a EN 50022. La gamma Modicon MCM è progettata per fornire la protezione più completa al personale e alle apparecchiature. La gamma Modicon MCM è progettata per fornire applicazioni di sicurezza che richiedono la conformità a Performance Level PL e/Category 4 EN ISO 13849-1 e SIL3 EN/IEC 61508.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC