pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMC16ZC MODULO SIC. CONFIG. 16 I 10 O CANOPEN - XPSMC16ZC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMC16ZC MODULO SIC. CONFIG. 16 I 10 O CANOPEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Analisi degli ingressi - A un canale oppure uno e due canali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 - 4

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0 + 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

536 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119010252

Codice prodotto

SNRXPSMC16ZC

Cod. produttore

XPSMC16ZC

Produttore

SNR

Tipologia:

Apparecchio base

Analisi degli ingressi:

A un canale oppure uno e due canali

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0 + 1

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

4

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

Adatto per monitoraggio di valvole:

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con morsetti amovibili:

Con ingresso di avvio:

Con funzione muting:

Con circuito di reazione:

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

6

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

Larghezza:

74 mm

Altezza:

151.5 mm

Profondità:

153 mm

Assorbimento di potenza:

1.1 W

Tipo di tensione di comando 1:

DC

Tensione di comando 1:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Tensione di comando 2:

24...24 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tensione di commutazione nominale:

1.1 A

Questo prodotto fa parte della gamma XPS MC, XPS MCM, un'offerta di controllori di sicurezza. Questo controllore di sicurezza dispone di 16 ingressi e 32 LED per la segnalazione. È un controllore di sicurezza con un consumo di potenza di 12 W, una tensione del circuito di controllo di 28,8 V e una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC. I protocolli supportati per le porte di comunicazione sono Modbus con porta RJ45, CANopen con porta maschio SUB-D a 9 vie. È un prodotto IP20. Le dimensioni sono 74 mm (larghezza) x 153 mm (profondità) x 151,5 mm (altezza). Pesa 0,82 kg. È progettato per fornire una soluzione per applicazioni di sicurezza che richiedono la conformità a Performance Level PL e/Category 4 EN/ISO 13849-1 e SIL3 EN/IEC 61508. Questoprodotto è certificato da UL, CSA e TUV. È conforme alle norme EN 574/Β 13851, EN 1760-1/γ 13856-1, EN/IEC 61496-1, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN 954-1/EN/ISO 13849-1 e 61508. Semplice, presenta il principio di ridondanza tecnologia basata su microprocessore per fornire funzioni avanzate, flessibilità nella scelta della funzione di sicurezza e diagnostica più precisa sono solo alcuni dei suoi vantaggi. Il controllore di sicurezza XPS MC è configurato con un semplice ambiente software in cui le funzioni sono mappate sulle varie uscite del controllore in base ai requisiti dell'applicazione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC