pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSBAT12A1AC MODULO SICUREZZA BAT 24V M.MOLLA - XPSBAT12A1AC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSBAT12A1AC MODULO SICUREZZA BAT 24V M.MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Analisi degli ingressi - Bicanale

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 - 4

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0 + 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389118376106

Codice prodotto

SNRXPSBAT12A1AC

Cod. produttore

XPSBAT12A1AC

Produttore

SNR

Tipologia:

Apparecchio base

Analisi degli ingressi:

Bicanale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0 + 1

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...24 V

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

2

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

sì

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

sì

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

sì

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

sì

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

sì

Con ingresso di avvio:

sì

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

sì

Ritardo di caduta:

0...900 s

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

1

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

1

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

120 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...24 V

Assorbimento di potenza:

3 W

Tipo di tensione di comando 1:

AC/DC

Tensione di comando 1:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tensione di commutazione nominale:

0.02 A

Questo relè di sicurezza è progettato per il monitoraggio dell'arresto di emergenza, della protezione mobile e della barriera fotoelettrica di sicurezza. Il relè di sicurezza è alimentato a 24V AC/DC e dotato di morsettiera rimovibile a vite. Questo modulo di sicurezza universale integra funzioni di sicurezza predefinite o funzioni di sicurezza selezionabili tramite selettori rotativi. Questo relè di sicurezza integra 2 ingressi di sicurezza, 3 uscite di controllo, 2 uscite immediate NO, 3 uscite configurabili NA e 1 uscita di sicurezza configurabile NC, 1 uscita di diagnostica. Il livello di sicurezza massimo raggiunto da questo relè di sicurezza è PLe/Categoria 4 conforme a ISO 13849-1, SILCL 3 conforme a IEC 62061, SIL 3 conforme a IEC 61508. Questo relè di sicurezza pesa 0.200 kg. Le sue dimensioni sono 22,5 mm (larghezza) x 120 mm (profondità) x 100 mm (altezza). Questo relè di sicurezza è adatto ad applicazioni come industria alimentare, sollevamento, movimentazione materiali, lavorazione materiali, confezionamento. Questo relè di sicurezza è conforme agli standard IEC 60947-5-1, IEC 61508-1, IEC 61508-2/-3, ISO 13849-1, IEC 62061 di sicurezza funzionale ed è certificato da cULus, TÜV. I relè di sicurezza Harmony sono compatibili con i controllorilogici Modicon. Questo relè è montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. I relè di sicurezza Harmony XPS Basic e Universal sono la prima scelta per gestire facilmente singole funzioni di sicurezza, generalmente macchine di complessità da semplice a media. Harmony XPS Basic offre la soluzione più ottimizzata per applicazioni con moduli di sicurezza cablati.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC