pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEY511 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO GIALLO - XPEY511

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEY511 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta protettiva - sì

  • Tipo di comando - On oppure off

  • Con bloccaggio - sì

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389119004183

Codice prodotto

SNRXPEY511

Cod. produttore

XPEY511

Produttore

SNR

Con calotta protettiva:

sì

Tipo di comando:

On oppure off

Con bloccaggio:

sì

Numero di posizioni di commutazione:

1

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Con isolamento protettivo:

no

Colore:

Giallo

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

165 mm

Altezza:

74 mm

Profondità:

282 mm

Harmony XPEY511 è un interruttore a pedale singolo. Il suo grado di protezione è IP55. Ha una copertura, plastica, colore giallo, 2N C + NO. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni disicurezza.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC