pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEY110 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO GIALLO - XPEY110

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEY110 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Solo on

  • Con calotta protettiva - no

  • Con bloccaggio - no

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110221282

Codice prodotto

SNRXPEY110

Cod. produttore

XPEY110

Produttore

SNR

Tipo di comando:

Solo on

Con calotta protettiva:

no

Con bloccaggio:

no

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Numero di posizioni di commutazione:

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Grado di protezione (IP):

IP55

L'interruttore a pedale singolo XPE giallo, plastica è la soluzione ideale per fornire istruzioni di avvio e arresto per molti tipi di macchine industriali, funzionanti in varie modalità operative, come l'avvio normale (a impulsi), l'avvio, l'arresto e la marcia. È progettato in modo tale che il pedale di funzionamento sia vicino a terra e abbia un'angolazione confortevole. Viene fornito senza copertura protettiva, per cui è adatto per applicazioni in cui il rilascio dell'istruzione di avvio presenta un livello di pericolo ridotto. Incorpora contatti ad azione rapida con apertura positiva. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua.