pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER110 INTERRUTTORE A PEDALE ARANCIO - XPER110

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER110 INTERRUTTORE A PEDALE ARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta protettiva - no

  • Tipo di comando - On oppure off

  • Con bloccaggio - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

61 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110470819

Codice prodotto

SNRXPER110

Cod. produttore

XPER110

Produttore

SNR

Con calotta protettiva:

no

Tipo di comando:

On oppure off

Con bloccaggio:

no

Numero di posizioni di commutazione:

1

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP66

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Con isolamento protettivo:

no

Colore:

Arancione

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

104 mm

Altezza:

104 mm

Profondità:

172 mm

L'interruttore a pedale singolo XPE in metallo è arancione. È la soluzione ideale per fornire istruzioni di avvio e arresto per molti tipi di macchine industriali, funzionanti in varie modalità operative come l'avvio normale (a impulsi), l'avanzamento lento, l'azione mantenuta. È progettato in modo che il pedale di azionamento sia vicino al suolo e a un'angolazione confortevole. Viene fornito senza copertura protettiva, che lo rende adatto per applicazioni in cui il rilascio dell'istruzione di avvio presenta un livello di pericolo ridotto. Include contatti a scatto con manovra positiva di apertura. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC