SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM410 INTERRUTTORE A PEDALE BLU - XPEM410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con calotta protettiva - sì
Tipo di comando - On oppure off
Con bloccaggio - no
Numero di posizioni di commutazione - 1
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
3389110600384
Codice prodotto
SNRXPEM410
Cod. produttore
XPEM410
Produttore
SNR
Con calotta protettiva:
sì
Tipo di comando:
On oppure off
Con bloccaggio:
no
Numero di posizioni di commutazione:
1
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP66
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con isolamento protettivo:
no
Colore:
Blu
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
160 mm
Altezza:
135 mm
Profondità:
186 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


