SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM310 INTERRUTTORE A PEDALE BLU - XPEM310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Solo on
Con calotta protettiva - sì
Con bloccaggio - no
Materiale - Metallo
Colore - Blu
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
3389110600360
Codice prodotto
SNRXPEM310
Cod. produttore
XPEM310
Produttore
SNR
Tipo di comando:
Solo on
Con calotta protettiva:
sì
Con bloccaggio:
no
Materiale:
Metallo
Colore:
Blu
Numero di posizioni di commutazione:
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Grado di protezione (IP):
IP66