pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM111EX INTERRUTTORE A PEDALE METALLICO ATEX - XPEM111EX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM111EX INTERRUTTORE A PEDALE METALLICO ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta protettiva - sì

  • Tipo di comando - On oppure off

  • Con bloccaggio - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389118031159

Codice prodotto

SNRXPEM111EX

Cod. produttore

XPEM111EX

Produttore

SNR

Con calotta protettiva:

sì

Tipo di comando:

On oppure off

Con bloccaggio:

no

Numero di posizioni di commutazione:

1

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP66

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Con isolamento protettivo:

no

Colore:

Blu

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

104 mm

Altezza:

59 mm

Profondità:

172 mm

Interruttore a pedale senza coperchio di protezione in metallo, senza dispositivo di blocco a risposo. VERSIONE ATEX D.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC