pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEB510 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO BLU - XPEB510

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEB510 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta protettiva -

  • Tipo di comando - On oppure off

  • Con bloccaggio -

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110157093

Codice prodotto

SNRXPEB510

Cod. produttore

XPEB510

Produttore

SNR

Con calotta protettiva:

Tipo di comando:

On oppure off

Con bloccaggio:

Numero di posizioni di commutazione:

1

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con isolamento protettivo:

no

Colore:

Blu

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

165 mm

Altezza:

74 mm

Profondità:

282 mm

L'interruttore a pedale singolo, blu, plastica XPE è la soluzione ideale per fornire istruzioni di avvio e arresto per molti tipi di macchine industriali, funzionanti in varie modalità operative, come l'avvio normale (a impulsi), l'avvio, l'arresto e la marcia. È progettato in modo tale che il pedale di funzionamento sia vicino a terra e abbia un'angolazione confortevole. La sua copertura protettiva lo rende ideale per l'emissione di un'istruzione di avvio di sicurezza per macchine potenzialmente pericolose, evitando il rischio di funzionamento accidentale, sia per l'azione umana che per la caduta di oggetti. Incorpora contatti ad azione rapida con apertura positiva. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. Dispone di un dispositivo che permette di bloccare il pedale in posizione di riposo (rilasciata).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC