SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEB110 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO BLU - XPEB110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con calotta protettiva - no
Tipo di comando - On oppure off
Con bloccaggio - no
Numero di posizioni di commutazione - 1
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110165654
Codice prodotto
SNRXPEB110
Cod. produttore
XPEB110
Produttore
SNR
Con calotta protettiva:
no
Tipo di comando:
On oppure off
Con bloccaggio:
no
Numero di posizioni di commutazione:
1
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con isolamento protettivo:
no
Colore:
Blu
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
165 mm
Altezza:
74 mm
Profondità:
282 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


