pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXENT1192 ELEMENTO CONTATTI - XENT1192

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXENT1192 ELEMENTO CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110426915

Codice prodotto

SNRXENT1192

Cod. produttore

XENT1192

Produttore

SNR

Il prodotto fa parte della gamma Harmony XAC, un'offerta di pulsantiere pensili per unità di segnalazione in plastica di Ø 22 mm. Il prodotto è un elemento singolo isolato per il circuito di comando. Ha 3 contatti normalmente chiusi. Questo contatto è unelemento isolante con una tensione nominale di isolamento di 400V e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. È progettato per il montaggio frontale con funzionamento a contatto ad azione lenta. Per il collegamento elettrico impiega dei morsetti a vite. Offre una durata meccanica di 1 milioni di cicli di manovre. Peso: 0,05 kg. È adatto al settore industriale e dei servizi, ai paranchi e alle gru mobili. È conforme alle norme CSA c22.2 N.14, UL 508, EN/IEC 60947-5-1 e EN/IEC 60204-32. È compatibile con le pulsantiere pensili XACA. Progettate per la movimentazione meccanica, queste stazioni di comando pensili sono molto resistenti e conformi ai requisiti di sicurezza degli standard IEC. Non sono solo semplici e intuitive, ma anche molto confortevoli da usare per l'operatore.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC